Bukser for arbeidsklær Blåkläder Workwear 144418329956C150
Industribukse stretch (1444)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:144418329956C150
Rubix:6265320
EAN:7330509757673

Produktinformasjon : Industribukse stretch (1444), Svart/Rød, C150 - 144418329956C150
Bukse med stretch fra Blåkläders industrikolleksjon. Den industrivaskbare og ripefrie buksen kommer i flott 2-veisstretch og har strikk i midjen som fremmer brukerens komfort enda mer. Skjulte detaljer som innvendig meterstokklomme, securityglidelåslomme samt trykknapper gjør buksen til et pålitelig plagg i alle miljøer. Refleksdetaljer som gjør at man synes når det trengs.
63% polyester, 33% bomull, 4% elastolefin, twill, stretch, 260 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | 150 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | rød |
| Materiale | industribukse stretch svart/rød<br/>63% polyester, 33% bomull, 4% elastolefin, twill, stretch, 260 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
150