Bukser for arbeidsklær Blåkläder Workwear 144418329998C62
Industribukse stretch (1444)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:144418329998C62
Rubix:6383690
EAN:7330509763964

Produktinformasjon : Industribukse stretch (1444), Svart/Mørk Grå, C62 - 144418329998C62
Bukse med stretch fra Blåkläders industrikolleksjon. Den industrivaskbare og ripefrie buksen kommer i flott 2-veisstretch og har strikk i midjen som fremmer brukerens komfort enda mer. Skjulte detaljer som innvendig meterstokklomme, securityglidelåslomme samt trykknapper gjør buksen til et pålitelig plagg i alle miljøer. Refleksdetaljer som gjør at man synes når det trengs.
63% polyester, 33% bomull, 4% elastolefin, twill, stretch, 260 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | 62 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | grå |
| Materiale | industribukse stretch svart/mørk grå<br/>63% polyester, 33% bomull, 4% elastolefin, twill, stretch, 260 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
62