Referanser
Bahco:K8906M/8
Rubix:430202
EAN:7314150165056

Produktinformasjon : KRAFTPIPESETT 3/4'' LANGE PIPER - K8906M/8
Dynamic-Drive™-profil som beskytter muttere, skruer og verktøy mot unødvendig slitasje og skade
Egenskaper
•K8906Z 3/4" deep impact sockets 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2"
To be used with machines
For maximum safety use clamping springs
Phosphate finish
High-performance alloy steel
Dynamic-Drive™ Profile to protect nuts, screws and tools from unnecessary wear and damage
In plastic box 4750BMC7
Drive standard: DIN 3121-H 20, ISO 1174
To be used with machines
For maximum safety use clamping springs
Phosphate finish
High-performance alloy steel
Dynamic-Drive™ Profile to protect nuts, screws and tools from unnecessary wear and damage
In plastic box 4750BMC7
Drive standard: DIN 3121-H 20, ISO 1174
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 8030 g |
|---|---|
| Antall elementer | 8 |
| Behandlet | fosfat |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 418,16 kr Eks. mva
/ stykk
5 522,70 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel