Fast og variabel nøkkel Bahco 315Z-2
Impact ring wrench, deep offset, 12-point, 45° angled, Sw 3 in
Se teknisk informasjonReferanser
Bahco:315Z-2
Rubix:428696
EAN:7314150133574

Produktinformasjon : SLAGRINGNKL. BUKKET 2 - 315Z-2
45° Offset head
12-Point profile ring
Black oxide and waxed for a rust-resistant finish
Forged high carbon alloy steel for extra heavy-duty strength
12-Point profile ring
Black oxide and waxed for a rust-resistant finish
Forged high carbon alloy steel for extra heavy-duty strength
Impact ring spanner, deep offset, 12-point, 45° angled, Sw 2 Zoll
Egenskaper
Imperial Deep Offset Ring End Slogging Wrenches
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 2755 g |
|---|---|
| Åpning | 2 |
| Lengde | 324 mm |
| Type | slagfastnøkkel |
| Behandlet | fosfat |
| Diameter | 79 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 384,74 kr Eks. mva
/ stykk
1 730,93 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel