iDrive RGN Inverter
Spenning [V] | 690 V |
---|---|
Antall faser inn | 3 |
Spenning [V] | 690 V |
---|---|
Antall faser inn | 3 |
Ampere [A] | 330 A |
Max frekvens | 60 Hz |
Min frekvens | 50 Hz |
Beskyttelsesgrad (IP) | IP20 |
Innebygget EMC filter | Ja |
Innebygget bremse transistor | Nei |
Maks utgangs frekvens | 1000 Hz |
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel