Frekvensomformer iDrive 55/75 kW 400V IP20 iDrive


iDrive Industry Inverter

Referanser
idrive:55/75 kW 400V IP20 iDrive
rubix:127089
produsent:127089
Teknisk sammendrag
Spenning [V]400 V
Antall faser inn3
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : 55/75 kW 400V IP20 iDrive


Produktet er utformet for å møte etterspørselen fra mange forskjellige applikasjoner. Som en av de ledende nordiske leverandørene av elektriske motorer, gir og invertere, har vi nøye tilpasset iDrive for å passe i det nordiske markedet. Et bredt spenningsområde, ulike kontrollmoduser, innebygd funksjonalitet i kombinasjon med brukervennlighet gjør iDrive til en fleksibel løsning.
Med de ulike kontrollmodiene egner iDrive seg for de fleste bruksområder. Et bredt spenningsområde og innebygd funksjonalitet gjør iDrive til en fleksibel og problemløsende løsning.

Egenskaper

- Kompakt
- Høy ytelse og nøyaktighet
- Høy kvalitet
- iDrive oppstartsveiledning – veileder deg gjennom de viktigste parameterne på et minutt.
- Innebygd EMC-filter
- Flerspråklig visning
- Aktive frontende-løsninger – lav harmonisk forvrengning og regenerative løsninger.
- Feltorientert kontroll – høy presisjon, hastighet og momentkontroll.
Konformt belegg
- Sensorfri vektorkontroll – presis og nøyaktig kontroll av motoren uten kodefeedback.
- Robust metallchassis – galvanisert metall og skruer i rustfritt stål, som sikrer mekanisk styrke og lang levetid.

Applikasjoner

- Marine og offshore
- Papirmasse og papir
- Gruvedrift
- Vann og avløpsvann

Teknisk informasjon


Egenskaper
Spenning [V]400 V
Antall faser inn3
Ampere [A]135 A
Max frekvens60 Hz
Min frekvens50 Hz
Beskyttelsesgrad (IP)IP54
Innebygget EMC filterJa
Innebygget bremse transistorJa
Maks utgangs frekvens1000 Hz
Vis UNSPSC/ECL@SS
88 714,28 kr Eks. mva
/ stykk
110 892,85 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig