Bukser med høy synlighet Helly Hansen 77471_369-C48

ICU BUKSE KLASSE 1

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Helly Hansen:77471_369-C48
Rubix:6243263
Produsent:77471_369-C48
EAN:7040055116632
brand logo

Teknisk sammendrag

Fargegul
Størrelse48
Sekundær fargesvart

Dokumenter

Produktinformasjon : ICU BUKSE KLASSE1 - GUL C48


Main: 93% Polyamide, 7% Elastane - 310 g/sm | Hi vis: 85% Polyester, 15% Cotton 315g/sm | Reinforcement: 100% Cordura® fabric - 219 g/m²
The durable 4-way stretch fabric combined with our proved Hi vis polyester/cotton combines flexibility, style, and safety. Modern fit, removable tool pockets and Cordura® reinforced knee pockets - All in one! The unbeatable ease of movement to the limits.
Standard : ENISO20471-1

Egenskaper

EN ISO 20471 CL 1 | Cordura® fabric reinforcement | 4-Way Stretch | YKK® zipper | YKK® vislon center front zipper | Ruler pocket | Plastic covered metal buttons

Teknisk informasjon


Egenskaper
Fargegul
Størrelse48
Sekundær fargesvart
2 281,52 kr Eks. mva
/ stykk
2 851,90 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Størrelse