Kuttbestandige hansker og ermer Ansell 11-947 10

HyFlex 11947

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Ansell:11-947 10
Rubix:392698
Produsent:11947100
EAN:0076490464646
ANSELL Gloves HYFLEX 11-947 MT 10
brand logo
brand logo

Teknisk sammendrag

Typehanske
Størrelse10
Motstandsnivå på kuttb
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Hyflex 11-947 size 10


  • The Hyflex 11-947 gloves offer excellent levels of cut, abrasion and oil resistance in various dip geometries
  • The liner is made from Ansell INTERCEPT TECHNOLOGY® for excellent cut performance and comfort ISO Cut Level B
  • With FORTIX™ Technology for increased abrasion resistance
  • The microfinished nitrile coating also provides excellent levels of grip
  • The coating is resistant to residual oils and greases present on handled parts
For fine tactile handling needing very good protection against cuts.

Egenskaper

  • Good Mechanical Protection
  • High Abrasion EN Level 4 (ANSI Level 4)
  • ISO Cut Level B
  • Microfinished nitrile coating
  • Also available in vend pack

Bruksområder

Press injection molding|Production line support & maintenance|Inspection (picking, checking and marking)|Changing tools and dies
brand logo
brand logo

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt70 g
Typehanske
Størrelse10
Motstandsnivå på kuttb
Hovedmaterialetglassfiber
I kontakt med næringsmiddelnei
Bruksmiljøfet eller fettete
Slitestyrkenivå4
ESDnei
Belegg på hanskenenitril
Materialefiber glass|polyamide|polyester
1 795,20 kr Eks. mva
/ 12 stykk
2 244,00 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Størrelse