Referanser
Blåkläder Workwear:474325138699XL
Rubix:6400209
EAN:7330509948682

Produktinformasjon : Hybridjakke (4743), Mørk Marineblå/Svart, XL - 474325138699XL
Denne multifunksjonelle hybridjakken kan lett bli ditt nye favorittplagg når det gjelder varme, komfort og stil. Med varm vattering i rygg- og brystparti samt formede ermer i softshell og avtakbar hette er denne hybridjakken perfekt både til jobb og fritid. Finnes også som damemodell 4733.
92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustefunksjon, Ret 20, 0, stretch, 265 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | marinen |
|---|---|
| Størrelse | xl |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | svart |
| Materiale | hybridjakke mørk marineblå/svart<br/>92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 20, 0, stretch, 255 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel