Referanser
Bahco:3832-65
Rubix:425954
EAN:7311518558321

Produktinformasjon : Hullsag Hardmetall For Metall- Og Treplater I Bimetall Ø65mm - Bahco 3832-65
Laget for profesjonell bruk
Den hårdmetallbeskykkede spissen slipes til endelig form med 6° positiv skjærevinkel
Hullsager med standard fester som passer til et stort antall holdere
Høy kvalitet i form av presisjon, holdbarhet og allsidighet
Uansett hva du skal kutte, har vi hullsagene og holderne som gjør jobben, gang på gang
Alt er konstruert for å forbedre produktiviteten og håndverket – fra utformingen av skjæreeggene til teknologien som er brukt til å produsere hullsagene
Den hårdmetallbeskykkede spissen slipes til endelig form med 6° positiv skjærevinkel
Hullsager med standard fester som passer til et stort antall holdere
Høy kvalitet i form av presisjon, holdbarhet og allsidighet
Uansett hva du skal kutte, har vi hullsagene og holderne som gjør jobben, gang på gang
Alt er konstruert for å forbedre produktiviteten og håndverket – fra utformingen av skjæreeggene til teknologien som er brukt til å produsere hullsagene
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 200 g |
|---|---|
| Diameter | 65 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel