Referanser
Spartex:864029
Rubix:6284515
EAN:3660338184949

Dokumenter
Produktinformasjon : Spiralbor 10,1mm, Din 338, HSS, Laminert - 864029 - Giss
Hss cylindrical laminated drill bit Ideal for conventional maintenance applications
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 10.1 mm |
|---|---|
| Total lengde | 133 mm |
| Lengde på kutt | 87 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 338 |
| Vinkel på helix | 25 ° |
| Skjæremateriale | hss |
| Tupp vinkel | 118 ° |
| hale diameter | 10.1 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
46,00 kr Eks. mva
/ stykk
57,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
