Referanser
Spartex:863999
Rubix:6284426
EAN:3660338184642

Dokumenter
Produktinformasjon : Spiralbor 6,25mm, Din 338, HSS, Laminert - 863999 - Giss
Hss cylindrical laminated drill bit Ideal for conventional maintenance applications
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 6.25 mm |
|---|---|
| Total lengde | 101 mm |
| Lengde på kutt | 63 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 338 |
| Vinkel på helix | 25 ° |
| Skjæremateriale | hss |
| Tupp vinkel | 118 ° |
| hale diameter | 6.25 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
30,13 kr Eks. mva
/ stykk
37,66 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
