Referanser
GISS Cutline:885621
Rubix:6340986
EAN:3660338388989

Produktinformasjon : 885621 HSS SPLIT DIE M24.0X3.0 (2)
• Plain adjustable
• BS 1127
• Split coarse dies
• Right hand cutting
Bruksområder
Use with left-hand turn
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | m24 |
|---|---|
| Hus diameter | 38.1 mm |
| Gjenger | 3 mm |
| Hus materiale | hss |
| Diameter | 50.8 mm |
| Hus tykkelse | 15 mm |
| Type | split |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 236,83 kr Eks. mva
/ stykk
1 546,04 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel