Referanser
Stahlwille:43030005
Rubix:6185287
EAN:4018754025916



Dokumenter
Produktinformasjon : HJULKRYSS 34 C LKW - 43030005 - STAHLWILLE
DIN 3119/ISO 6788. forged centre section, pressed-in extension arms with extra deep forged socket heads. 1 Chrome Alloy Steel, chrome plated
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 47x520x520 mm |
|---|---|
| Vekt | 5053 g |
| Diameter | 32 mm |
| Lengde | 400 mm |
| Vekt | 2.058 kg |
| Størrelse | 34c-lkw |
| Kvadrat | 3/4 '' |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 557,66 kr Eks. mva
/ stykk
3 197,07 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
