Trykkbryter Mecaline 884624
High precision digital pressure switch with two-colour display
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:884624
Rubix:6292559
EAN:3660338380044
Dokumenter
Produktinformasjon : Digital trykkmåler display P1 5m -1 - 10Bar
Digital pressure switch for positive pressures -0.1 MPa to 1
Nominal voltage: 12 to 24VDC ± 10%, ripple (pp) ≤10%
Operating temperature: 0°C to +50°C
Connectors: 5 meter pluggable lead wire
Indicator: 2-color LCD (red/green)
Various switching functions
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | digital pressure switch |
|---|
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 297,74 kr Eks. mva
/ stykk
4 122,17 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel