Settskruer Spartex STHC16X100BTPNTO12/20
hexagonal socket set screw with cone point
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:STHC16X100BTPNTO12/20
Rubix:6335690
Produsent:888165
EAN:3660757490874


Teknisk sammendrag
| Gjengediameter | 16 mm |
|---|---|
| Lengde | 100 mm |
| Materiale/overflate finish | Stål |
Produktinformasjon : STHC16X100BTPNTO12/20
Hexagonal socket set screw with cone point 45H DIN 914
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjengediameter | 16 mm |
|---|---|
| Lengde | 100 mm |
| Materiale/overflate finish | Stål |
| Standard | DIN 914 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengeoverflate | total |
| Klasse | 45h |
Vis UNSPSC/ECL@SS
5 869,60 kr Eks. mva
/ 20 stykk
7 337,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel