Referanser
Spartex:ECHUFF2.20A2-70ISO
Rubix:6404250
Produsent:8673220 2
EAN:4043377352248


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | ISO 8673 |
| Gjengediameter | 20 mm |
Produktinformasjon : ISO 8673 Sexkantsmuttrar med fingänga A2-70 20 - 8673220 2
Hexagon nuts with fine pitch thread A2-70 20
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | ISO 8673 |
| Gjengediameter | 20 mm |
| For skruer | m20 |
| Klasse | A2-70 |
| Skiftenøkkel | sw30 |
| Gjengeskjæring | 2 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 036,38 kr Eks. mva
/ pakke
1 295,47 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Materiale/overflate finish
Gjengediameter
20 mm
For skruer
m20