Genser med høy synlighet Blåkläder Workwear 3552115889334XL
Hettejakke Varsel (3552)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:3552115889334XL
Rubix:6402820
EAN:7330509830932

Produktinformasjon : Hettejakke Varsel (3552), Marineblå/Gul, 4XL - 3552115889334XL
Myk og behagelig hettejakke i varselmateriale og med en herlig bomullskvalitet. Den har segmenterte transferreflekser for ekstra gode stretch- og pusteegenskaper. Lommer på sidene, høy krage, hel glidelås foran og ribbekant nederst og i mansjetter for økt komfort. Det mørke partiet består av 100 prosent bomull, varselpartiet er laget i 100 prosent polyester. Sertifisert i henhold til EN ISO 20471, klasse 1.
100 % bomull, fransk frotté, 320 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | marinen |
|---|---|
| Størrelse | 4xl |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | gul |
| Materiale | hettejakke varsel marineblå/gul<br/>100 % bomull, french terry, 320 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel