Referanser
Blåkläder Workwear:3366104888004XL
Rubix:6058395
EAN:7330509492789

Produktinformasjon : College hettejakke hel glidelås (3366), Marineblå, 4XL - 3366104888004XL
Myk og komfortabel hettejakke til herre i behagelig bomull med praktisk kengurulomme. Passer til de fleste typer arbeid. Finnes som damemodell 3395.
80 % bomull, 20 % polyester, frottéstrikket, en børstet side, 360 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | marinen |
|---|---|
| Størrelse | 4xl |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | blå |
| Materiale | college hettejakke hel glidelås marineblå<br/>80 % bomull, 20 % polyester, frottéstrikket, en børstet side, 360 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel