Referanser
Blåkläder Workwear:339610489900M
Rubix:6250377
EAN:7330509492772

Produktinformasjon : Hettegenser (3396), Svart, M - 339610489900M
Myk og komfortabel hettegenser i jersey strikket stoff, med børstet innside og en-veis glidelås. Praktisk kenguru lomme med innvendig mobillomme.
80 % bomull, 20 % polyester, frottéstrikket, en børstet side, 360 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | m |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | hettegenser svart<br/>80 % bomull, 20 % polyester, frottéstrikket, en børstet side, 360 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel