Referanser
Bahco:310M-38
Rubix:429120
EAN:7314151829667

Dokumenter
Produktinformasjon : Ringnøkkel Ekstra Kraftig 310M 38MM - 310M-38
Leveres uten rørformet skaft
Ring med 12-kantet profil
Ring med 12-kantet profil
Egenskaper
Metric Deep Offset Heavy Duty Ring End Wrenches
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 810 g |
|---|---|
| Åpning | 38 |
| Lengde | 250 mm |
| Type | vinkelnøkkel |
| Diameter | 56 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
