Metallskruer med metrisk gjenger Spartex FHC12X90EFA4-50ISO
HC forsenkede skruer med helgjenget gjenge
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:FHC12X90EFA4-50ISO
Rubix:6403767
Produsent:10642412 90
EAN:4043377182500


Teknisk sammendrag
| Lengde | 90 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
Produktinformasjon : ISO 10642 Försänkta skruvar med sexkanthylsa och helgänga A4-50 12X90 sw8 - 10642412 90
Hexagon socket countersunk head screws with fullthread A4-50 12X90 sw8
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 90 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Metrisk diameter | M12 |
| Type innprint | hul sekskant |
| Klasse | A4-50 |
| Gjengediameter | 12 mm |
| Sportykkelse | sw8 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
60 847,77 kr Eks. mva
/ pakke
76 059,71 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
90 mm
Materiale/overflate finish
Metrisk diameter
M12