Kuttbestandige hansker og ermer Tegera 8807-9
Hansker med skjærebeskyttelse 8807 TEGERA®
Se teknisk informasjonReferanser
Tegera:8807-9
Rubix:6245227
EAN:7340118319681



Produktinformasjon : Hansker med skjærebeskyttelse, Infinity 8807, størrelse 9 - 8807-9 - TEGERA
Fingerfølsom tynn hanske med kuttbestandighetsnivå D, egnet for finmonteringsarbeid. 15 gg strikket med kuttbestandig CRF®-teknologi. Håndflate dyppet i supermykt nitrilskum som gir utmerket grep på tørre overflater. Forsterket tommelskritt for lengre levetid. Pustende materialer for komfort hele dagen. Beskyttelse mot kontaktvarme opp til 100 °C. Et bredt utvalg av størrelser betyr at alle finner en hanske som sitter perfekt. Hudvennlig med Derma-test og Oeko-Tex-sertifikat.
Utmerket fingertuppfølsomhet, håndflatedyppet. For finmonteringsarbeid i tørre omgivelser.
Egenskaper
Tåler kontaktvarme opptil 100°C, Godkjent for mathåndtering, Forsterkning mellom pekefinger og tommel, Tynn
Bruksområder
Finmonteringsarbeid, Monteringsarbeid, Maskinoperatør, Bygningsarbeid, Snekkerarbeid, Installasjonsarbeid, VVS-installasjonsarbeid, Platearbeid, Verkstedsarbeid, Transportarbeid, Maskinførerarbeid, Lagerarbeid, Flyplassarbeid, Metallarbeid, Glassindustriarbeid, Vedlikeholdsarbeid, Papirindustriarbeid, Servicearbeid, Butikkarbeid
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | hanske |
|---|---|
| Størrelse | 9 |
| Motstandsnivå på kutt | d |
| Hovedmaterialet | nitril |
| I kontakt med næringsmiddel | ja |
| Slitestyrkenivå | 4 |
| Belegg på hanskene | nitril |
| Materiale | crf technology / glass fibre thread / nylon / spandex |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel