Monteringshansker Tegera 7780-9

Hansker med skjærebeskyttelse 7780 TEGERA®

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Tegera:7780-9
Rubix:6383168
EAN:7340118375717
brand logo

Teknisk sammendrag

Størrelse9
Belegg på hanskenepara-aramid
Slitestyrkenivå3
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Hansker med skjærebeskyttelse, Dynamic Strength 7780, størrelse 9 - 7780-9 - TEGERA


Skinnhanske av topp kvalitet med høyt beskyttelsesnivå for tung bruk. Hansken tåler kontaktvarme opp til 100 °C, har kuttmotstandsnivå C og er helfôret. Sytråden er varmebestandig, sømmene og tommelen er forsterket. Ved å kjøpe dette produktet støtter du LWG-sertifiserte garverier.
Skinnhanske av topp kvalitet med høyt beskyttelsesnivå for tung bruk.

Egenskaper

Tåler kontaktvarme opptil 100°C

Bruksområder

Støperi, Metallarbeid

Teknisk informasjon


Egenskaper
Størrelse9
Belegg på hanskenepara-aramid
Slitestyrkenivå3
Hovedmaterialetskinn
Bruksmiljøfet eller fettete
Pakkingbunt/eske 6/60
Fargegrå
Materialepara-aramid, lær, elastan, meta-aramid
Lengde340 mm
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Størrelse