Kuttbestandige hansker og ermer Tegera 666-8
Hansker med skjærebeskyttelse 666 TEGERA®
Se teknisk informasjonReferanser
Tegera:666-8
Rubix:6044166
EAN:7392626074125

Produktinformasjon : Hansker med skjærebeskyttelse, 666, størrelse 8 - 666-8 - TEGERA
Strikket flammehemmende hanske som tåler kontaktvarme opp til 100 °C, med neoprenbelegg i håndflaten for et godt grep. Ideell for monteringsarbeid som krever både kutt- og varmebeskyttelse. I tillegg har den en vann- og oljeavvisende håndflate og er strikket med 13 gg para-aramid-tråd.
Med kuttbeskyttelse C, tåler kontaktvarme opp til 100 °C, neopren i håndflaten.
Egenskaper
Tåler kontaktvarme opptil 100°C, Vann- og oljeavvisende innerhånd, Flammesikker, Varmebestandig
Bruksområder
Maskinoperatør, Platearbeid, Anleggsarbeid, Metallarbeid, Varme arbeid, Glassindustriarbeid
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 72 g |
|---|---|
| Type | hanske |
| Størrelse | 8 |
| Motstandsnivå på kutt | c |
| Hovedmaterialet | para-aramid |
| I kontakt med næringsmiddel | nei |
| Bruksmiljø | fet eller fettete |
| Slitestyrkenivå | 2 |
| ESD | nei |
| Belegg på hanskene | neopren |
| Farge | grønn |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel