Kuttbestandige hansker og ermer Tegera 629-7
Hansker med skjærebeskyttelse 629 TEGERA®
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Tegera:629-7
Rubix:6044182
EAN:7392626064461

Dokumenter
Produktinformasjon : Hansker med skjærebeskyttelse, 629, størrelse 7 - 629-7 - TEGERA
En fleksibel kuttbeskyttelseshanske, nivå C, med justerbar borrelås for beste passform. Granulert håndflate for beste grep, lateksdypping for vannbestandig håndflate og knoke. Tåler kontaktvarme opptil 100 °C. En hanske som motvirker risikoen for kutt, slitasje og som egner seg for arbeid i skitne og våte miljøer.
Kuttbeskyttelseshanske, nivå C, med godt grep. Tåler kontaktvarme opptil 100 °C.
Egenskaper
Tåler kontaktvarme opptil 100°C, Vannavvisende innerhånd og knoke
Bruksområder
Bygningsarbeid, Installasjonsarbeid, Flisleggingsarbeid, Betongarbeid, Verkstedsarbeid, Metallarbeid, Glassindustriarbeid, Skogsarbeid, Jordbruksarbeid, Vedlikeholdsarbeid
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 93 g |
|---|---|
| Type | hanske |
| Størrelse | 7 |
| Motstandsnivå på kutt | c |
| Hovedmaterialet | polyeten |
| I kontakt med næringsmiddel | nei |
| Bruksmiljø | tørke |
| Slitestyrkenivå | 2 |
| ESD | nei |
| Belegg på hanskene | lateks |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel