Kuttbestandige hansker og ermer Tegera 430-6
Hansker med skjærebeskyttelse 430 TEGERA®
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Tegera:430-6
Rubix:6040298
EAN:7392626075948

Dokumenter
Produktinformasjon : Hansker med skjærebeskyttelse, 430, størrelse 6 - 430-6 - TEGERA
Vår mest populære kuttbestandige (nivå B) hanske for en rekke bruksområder. En kombinasjon av høy komfort, fleksibilitet og middels kuttbeskyttelse takket være designen og CRF®-teknologien. Pustende håndbak og grått PU-belegg i håndflaten med jevn finish gir et godt grep på tørre til lett fuktige overflater. Hvert par pakkes enkeltvis.
Vår mest populære kuttbeskyttelseshanske med høy fleksibilitet for en rekke bruksområder.
Egenskaper
Resistance: Gloves offer excellent levels of cut, tear and abrasion resistance in various dip geometries
Grip: Gloves are lined with fleece material which gives them excellent levels of grip
Cuff style: Elasticated knitted wrist ensures a secure fit and comfort
Breathability: Seamless knitted liner with PU palm coating makes this glove more breathable
Grip: Gloves are lined with fleece material which gives them excellent levels of grip
Cuff style: Elasticated knitted wrist ensures a secure fit and comfort
Breathability: Seamless knitted liner with PU palm coating makes this glove more breathable
Bruksområder
Finmonteringsarbeid, Monteringsarbeid, Inspeksjonsarbeid, Maskinoperatør, Bygningsarbeid, Snekkerarbeid, Malerarbeid, Installasjonsarbeid, Verkstedsarbeid, Transportarbeid, Lagerarbeid, Flyplassarbeid
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | hanske |
|---|---|
| Størrelse | 6 |
| Motstandsnivå på kutt | b |
| Hovedmaterialet | polyester |
| I kontakt med næringsmiddel | nei |
| Bruksmiljø | tørke |
| Slitestyrkenivå | 4 |
| ESD | nei |
| Belegg på hanskene | polyuretan |
| Materiale | lycra, polyester |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel