Referanser
Blåkläder Workwear:302718045300XL
Rubix:6057751
EAN:7330509214572

Produktinformasjon : Håndverkervest Varsel (3027), Oransje, XL - 302718045300XL
Håndverkervest med høy synbarhet som holder dine viktigste verktøy innen rekkevidde. 5 cm refleksbånd rundt vesten slik at du synes fra alle vinkler. Åpning i rygg til fallsikringsutstyr. Sertifisert i henhold til EN ISO 20471 klasse 2. Vårt belte modell 4006 passer til denne vesten.
85% polyester, 15% bomull, sateng, 300g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | oransje |
|---|---|
| Størrelse | xl |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | håndverkervest varsel oransje<br/>85% polyester, 15% bomull, satin, 300g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel