Shorts med høy synlighet Blåkläder Workwear 158618113300C60
Håndverksshorts Varsel Stretch (1586)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:158618113300C60
Rubix:6441515
EAN:7330509691243

Produktinformasjon : Håndverksshorts varsel med stretch (1586), Gul, C60 - 158618113300C60
Komfortabel og fleksibel varselshorts med stretchpaneler i skritt og bak. Varselsertifiserte klasse 2 shorts som bygger på Blåkläders varselbukse 1552 og som kommer i varselfargene gul og oransje. Har refleksdetaljer, baklommer med lukking, benlomme, telefonlomme, id-kortlomme samt CORDURA®-forsterket meterstokklomme og spikerlomme.
65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | 60 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | håndverksshorts varsel med stretch gul<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
60