Referanser
Blåkläder Workwear:175318324298C50
Rubix:6450656
EAN:7330509985465

Produktinformasjon : Håndverksshorts stretch (1753), Skogsgrønn/Svart, C50 - 175318324298C50
Behagelig, lett håndverksshorts i et tynnere 2-veisstretchmateriale og med paneler i 4-veisstretch som virkelig leverer den ultimate komforten der den trengs aller mest. Praktiske lårlommer med forsterkning, tommestokklomme og hammerhempe på både høyre og venstre side.
63% polyester, 33% bomull, 4% elastolefin, twill, stretch, 260 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | 50 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | håndverksshorts stretch skogsgrønn/svart<br/>63% polyester, 33% bomull, 4% elastolefin, twill, stretch, 260 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
50