Referanser
Blåkläder Workwear:159813439900C50
Rubix:6275190
EAN:7330509722084

Produktinformasjon : Håndverksshorts med stretch (1598), Svart, C50 - 159813439900C50
Slitesterke og komfortable håndverksshorts Shortsversjonen av håndverkerbuksen 1599 med stretchpaneler i fantastisk 4-veisstretchmateriale forran og bak kombinert med 2-veisstretch i skrittet. Vil du jobbe fritt, men samtidig fokusert er denne håndverkershortsen noe for deg.
60% bomull, 40% polyester, canvas, 340 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | 50 |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | håndverksshorts med stretch svart<br/>60% bomull, 40% polyester, canvas, 340 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
50