Bukser med høy synlighet Blåkläder Workwear 155218113399D120
Håndverksbukse Varsel Stretch (1552)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:155218113399D120
Rubix:6259887
EAN:7330509546550

Produktinformasjon : Håndverksbukse i varsel med stretch (1552), Gul/Svart, D120 - 155218113399D120
Varselbukse med stretchpaneler i skrittet og på hoftene og kneputelommer i CORDURA® stretch for optimal komfort. Buksen har spikerlommer og tommestokklomme. Sertifisert i henhold til EN ISO 20471, klasse 2. Finnes også i damemodell 7163.
65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | 120 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | svart |
| Materiale | håndverksbukse i varsel med stretch gul/svart<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
120