Bukser med høy synlighet Blåkläder Workwear 156818113399D96
Håndverksbukse varsel (1568)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:156818113399D96
Rubix:6064700
EAN:7330509402733

Produktinformasjon : Håndverksbukse varsel (1568), Gul/Svart, D96 - 156818113399D96
Håndverksbukse i varsel med normal midje som er slitesterk, vann avvisende og sval. Moderne passform, god komfort og god funksjonalitet gjør buksen til en favoritt blant profesjonelle yrkesutøvere! Sertifisert i henhold til EN ISO 20471 klasse 2. For optimal beskyttelse for knærne har buksen mulighet for å sette inn kneputelommer på to nivåer - velg det nivået som passer din lengde best.
65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | 96 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | svart |
| Materiale | håndverksbukse varsel gul/svart<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
96