Bukser for arbeidsklær Blåkläder Workwear 199011419900D92
Håndverksbukse stretch X1900 (1990)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:199011419900D92
Rubix:6246465
EAN:7330509532287

Produktinformasjon : Håndverksbukse stretch X1900 (1990), Svart, D92 - 199011419900D92
Slitesterk håndverksbukse i CORDURA® denim stretch med strechpaneler i skrittet og leggen for optimal bevegelsesfrihet. Modellen har standard midje og skritt, og koniske ben. Kneputelommer med toppmating i CORDURA®- stretch for maksimal komfort selv når du jobber på knærne. Slitesterk CORDURA® stretch denim CORDURA®-forsterkede lommer Stretchpanel i skritt og legger CORDURA® stretch-forsterkede kneputelommer Ekstra brede verktøylommer Finnes også i shorts (modell 1992), piratbukse (modell 1991) , og til dame (modell 7990) .
55% bomull, 30% polyester, 15% polyamid, denim, belagt, CORDURA® Denim, stretch, 340 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | 92 |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | håndverksbukse stretch x1900 svart<br/>55% bomull, 30% polyester, 15% polyamid, denim, belagd, cordura® denim, stretch, 340 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
92