Bukser for arbeidsklær Blåkläder Workwear 197011499999C44
Håndverksbukse Stretch STRIKER (1970)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:197011499999C44
Rubix:6448371
EAN:7330509951248

Produktinformasjon : Håndverksbukse Stretch STRIKER (1970), Svart/Svart, C44 - 197011499999C44
Slitesterk håndverksbukse i 2-veis CORDURA® Stretch Twill som virkelig sikrer ultimat slitestyrke og komfort. 4-veis stretchpaneler i skrittet, ryggen og bak på knærne for optimal bevegelighet. Buksen har høy linning bak, avtakbare spikerlommer og avsmalnende ben. Ventilasjon i knærne og ryggen for økt komfort. Kraftige kneputelommer i CORDURA®-stretch. Finnes også som damemodell 7170. 2-veis CORDURA® Stretch Twill med forbedret fargeekthet og slitestyrke 4-veisstretch i skrittet, ryggen og bak på knærne Nye, ekstra slitesterke kneputelommer i CORDURA®-stretch Ventilasjon i ryggen og bak på knærne Høy linning bak Forbøyde ben for optimal komfort Avtakbare og utskiftbare verktøylommer Telefonlommer i mesh Refleksdetaljer Avtakbar og utskiftbar hammerhempe
51 % bomull, 32 % polyester, 17 % polyamid, twill, stretch, 340 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | 44 |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | håndverksbukse stretch striker svart/svart<br/>51 % bomull, 32 % polyester, 17 % polyamid, twill, stretch, 340 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
44