Bukser for arbeidsklær Blåkläder Workwear 199911419900C60
Håndverksbukse stretch (1999)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:199911419900C60
Rubix:6159893
EAN:7330509493304

Produktinformasjon : Håndverksbukse stretch (1999), Svart, C60 - 199911419900C60
Slitesterk arbeidsbukse med lavt skritt. Modellen er en regular fit og er referert til i jeansindustrien som low crotch eller drop crotch med tapered leg, såkalte koniske ben. Buksen er laget av Cordura®denim med stretchfunksjon, og designet for å henge komfortabelt på hoften. For optimal bevegelsesfrihet og komfort har buksene stretchpaneler i skrittet og knehasene. Stoffet på knærne samt de funksjonelle lommene, er Cordura®1000 forsterket. Spikerlommene har glidelås som gir deg mulighet for å velge om du vil ha de på eller ikke.
55% bomull, 30% polyester, 15% polyamid, denim, belagt, CORDURA® Denim, stretch, 340 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | 60 |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | håndverksbukse stretch svart<br/>55% bomull, 30% polyester, 15% polyamid, denim, belagd, cordura® denim, stretch, 340 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
60