Bukser for arbeidsklær Blåkläder Workwear 179013709900C154
Håndverksbukse stretch (1790)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:179013709900C154
Rubix:6360793
EAN:7330509753965

Produktinformasjon : Håndverksbukse stretch (1790), Svart, C154 - 179013709900C154
Denne håndverksbuksen er slitesterk, komfortabel og full av praktiske funksjoner som hjelper deg gjennom din arbeidsdag. Buksen har en smalere passform og på tross av det kraftige materialet er det lett og smidig å bruke. For ekstra komfort er det paneler i 4-veisstretch på nøye utvalgte områder, som bak i ryggen, leggene og i lommeåpninger. Den har forsterkede kneputelommer i CORDURA® stretch som bidrar til helhetlig komfort.
100% bomull, twill, 370g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | 154 |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | håndverksbukse stretch svart<br/>100% bomull, twill, 370g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
154