Bukser for arbeidsklær Blåkläder Workwear 191010001099C50
Håndverksbukse med stretch (1910)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:191010001099C50
Rubix:6263766
EAN:7330509622452

Produktinformasjon : Håndverksbukse med stretch (1910), Hvit/Svart, C50 - 191010001099C50
Moderne og komfortabel malerbukse med verktøylommer, utvendig kneputelommer, samt stretchpaneler på blant annet knærne og i skrittet økt bevegelighet og komfort. Den høye andelen bomull gjør at stoffet har stor absorpsjonsevne. Buksen har flere funksjonelle lommer og en spesialdesignet forsterket sparkellomme. Sparkellommen og spikerlommene er CORDURA®-forsterket, samt at knærne har CORDURA- stretch for bedre komfort.
100 % bomull, twill, 240 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | hvit |
|---|---|
| Størrelse | 50 |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | svart |
| Materiale | håndverksbukse med stretch hvit/svart<br/>100 % bomull, twill, 240 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
50