Bukser for arbeidsklær Blåkläder Workwear 159013438699C48
Håndverksbukse med stretch (1590)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:159013438699C48
Rubix:6259497
EAN:7330509621691

Produktinformasjon : Håndverksbukse med stretch (1590), Mørk Marineblå/Svart, C48 - 159013438699C48
Når kravene til slitestyrke, komfort og praktiske detaljer styrer valg av arbeidstøy. Buksene har en smalere passform, og materialet er et canvas-materiale som er sterkt, men likevel lett og luftig. Stretchpaneler bak og lommeåpning med forsterkede knelommer i CORDURA® stretch gjør buksen fleksibel og perfekt tilpasset for bevegelige arbeidsoppgaver. I tillegg er den utstyrt med en rekke smarte og funksjonelle detaljer, for eksempel ekstra glidelåslommer for sikker lagring, lett tilgjengelig telefonlomme i stretch som passer til de fleste mobiler og svart diskret refleksdetaljer på leggen.
60% bomull, 40% polyester, canvas, 340 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | marinen |
|---|---|
| Størrelse | 48 |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | svart |
| Materiale | håndverksbukse med stretch mørk marineblå/svart<br/>60% bomull, 40% polyester, canvas, 340 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
48