Bukser for arbeidsklær Blåkläder Workwear 141815129933C64
Håndverksbukse Inherent (1418)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:141815129933C64
Rubix:6400848
EAN:7330509903247

Produktinformasjon : Håndverksbukse Inherent (1418), Svart/Gul, C64 - 141815129933C64
Metallfri håndverksbukse til bruk i områder som krever fleksibilitet og god beskyttelse. Buksen har påsydde hylsterlommer og er svært behagelig å ha på. Forhøyet linning bak med strikk i sidene for økt komfort. Belgformede lårlommer, der den venstre har ID-kortholder, samt to baklommer med trykknapper. Forbøyde ben og utvendige knelommer med åpning i bunnen. Justerbare benavslutninger med trykknapper. Varmepåførte refleksdetaljer på baksiden av bena og på lårlommene. Testet og godkjent for industrivask – EN 15797, maks. 50 vaskesykluser. Sertifisert i henhold til EN 1149-5, EN ISO 11612, EN 61482-2.
44% modakryl, 30% bomull, 20% flammeresistent polyamid, 5% aramid, 1% antistatisk materiale, ripstop, flammehemmende, 260 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | 64 |
| Hovedmaterialet | modakryl |
| Sekundær farge | gul |
| Materiale | håndverksbukse inherent svart/gul<br/>44% modakryl, 30% bomull, 20% fr polyamid, 5% aramid, 1% antistat, ripstop flammehemmende, antistatisk 260 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
64