Referanser
Bahco:3240-14-XT11-HP
Rubix:425609
EAN:7311518243005

Dokumenter
Produktinformasjon : FINERSAG 3240 SUPERIOR 14'' - 3240-14-XT11-HP
Maksimal komfort med minimal innsats takket være ergonomisk utførelse
Komfortabelt trekomponents håndtak gir utmerket grep med merking av 45° og 90°
Langvarig skarphet med tannspissherdet XT-tanning
Tykkere blad gir økt stabilitet og presis saging
Lettere saging med rustbeskyttende lavfriksjonsbelegg
For kapping av kryssfinér, laminat og plast
Komfortabelt trekomponents håndtak gir utmerket grep med merking av 45° og 90°
Langvarig skarphet med tannspissherdet XT-tanning
Tykkere blad gir økt stabilitet og presis saging
Lettere saging med rustbeskyttende lavfriksjonsbelegg
For kapping av kryssfinér, laminat og plast
Egenskaper
•Handsaw developed according to the scientific ERGO™ process
Ergonomic and well-balanced product, designed to fit perfectly in the hand with superior handling and comfort when sawing
For cutting fine and medium-thick materials such as plywood, laminates and plastics
Unique XT-teething, hard point teeth for long-lasting sharpness
Increased stability and accurate cutting from the thicker blade
Easier cutting from the low-friction, rust-preventative coating
Comfortable three-component handle giving an excellent grip with 45° and 90° marking guide
Ergonomic and well-balanced product, designed to fit perfectly in the hand with superior handling and comfort when sawing
For cutting fine and medium-thick materials such as plywood, laminates and plastics
Unique XT-teething, hard point teeth for long-lasting sharpness
Increased stability and accurate cutting from the thicker blade
Easier cutting from the low-friction, rust-preventative coating
Comfortable three-component handle giving an excellent grip with 45° and 90° marking guide
Bruksområder
Cutting
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 370 g |
|---|---|
| Lengde | 350 mm |
| Type | håndsag |
| tenner | 12 mm |
| Kutte kapasitet ved 45 grader | 0.75 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
