Referanser
Bahco:NP-22-U7/8-HP
Rubix:423886
EAN:7311518034399

Produktinformasjon : Handsåg Pricecut 22'' Medium - Bahco Np-22-U7/8-Hp
Komfortabelt plasthåndtak, festet med skruer
Langvarig skarphet med universal tannspissherding
Langvarig skarphet med universal tannspissherding
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 400 g |
|---|---|
| Lengde | 550 mm |
| Type | håndsag |
| tenner | 8 mm |
| Blad diameter | 0.83 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig
