Referanser
Bosch:1602025024
Rubix:361972
EAN:3165140016377
Produktinformasjon : STÖDHANDTAG M10 - 1602025024 - BOSCH
Handle for all 1-hand Bosch angle grinders and M 10 threading tape sanders.
Bruksområder
For: GUF 4-22 A Professional; PSF 22 A; PWS 6-13
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 70 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 130x55x55 mm |
| Vekt emballert | 80 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
86,11 kr Eks. mva
/ stykk
107,64 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

