Referanser
Spartex:VBDRPZ6X80EFA2-50
Rubix:6410003
Produsent:7996260 80
EAN:4043377185068


Teknisk sammendrag
| Gjengediameter | 6 mm |
|---|---|
| Lengde | 80 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
Produktinformasjon : DIN 7996 Träskruvar med runt huvud och krysspår A2-50 6X80 pz3
Cross recessed round head wood screws A2-50 6X80 pz3 DIN 7996
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjengediameter | 6 mm |
|---|---|
| Lengde | 80 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Type innprint | pozidriv (pz) |
| Standard | DIN 7996 |
| Form på hode | semi-round |
| Sportykkelse | pz3 |
| Type gjenger | tre |
| Klasse | A2-50 |
| Gjengeoverflate | delvis |
Vis UNSPSC/ECL@SS
52 165,38 kr Eks. mva
/ pakke
65 206,73 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Gjengediameter
Lengde
80 mm