Referanser
Spartex:VBDRPZ4X16EFA2-50
Rubix:6410033
Produsent:7996240 16
EAN:4043377184610


Teknisk sammendrag
| Gjengediameter | 4 mm |
|---|---|
| Lengde | 16 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
Produktinformasjon : DIN 7996 Träskruvar med runt huvud och krysspår A2-50 4X16 pz2 - 7996240 16
Cross recessed round head wood screws A2-50 4X16 pz2 DIN 7996
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjengediameter | 4 mm |
|---|---|
| Lengde | 16 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Type innprint | pozidriv (pz) |
| Standard | DIN 7996 |
| Form på hode | semi-round |
| Sportykkelse | pz2 |
| Type gjenger | tre |
| Klasse | A2-50 |
| Gjengeoverflate | delvis |
Vis UNSPSC/ECL@SS
12 982,12 kr Eks. mva
/ pakke
16 227,65 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Gjengediameter
Lengde
16 mm