Trådløs vinkelsliper Bosch GWS 18-125 V-LI


GWS 18-125 V-LI solo Click&Go, L-BOXX

Referanser
bosch:GWS 18-125 V-LI
rubix:359369
produsent:060193A308
ean:3165140726399
Cordless Angle Grinder GWS 18-125 V-LI
Teknisk sammendrag
Spenning [V]18 V
Disk diameter125 mm
Rotasjonshastighet10000 rpm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Vinkelsliper Gws 18-125 V-Li Solo L-Boxx - Bosch 060193A308


VINKELSLIPER GWS 18-125 V-LI SOLO L-BOXX

Teknisk informasjon


Egenskaper
Spenning [V]18 V
Disk diameter125 mm
Rotasjonshastighet10000 rpm
Vekt1.2 kg
Batteri kapasitet6 Ah
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 683,69 kr Eks. mva
/ stykk
5 854,61 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig
    Leveringsdato på forespørsel