Bakplate fiberdisk 3M 84994


Gummistøttebrett for 3M™ pistolgrepsliper for bruk med Roloc™ -plater

Referanser
3m:84994
rubix:434097
produsent:7000031630
ean:0051138704292
Teknisk sammendrag

Produktinformasjon : 3M™ Roloc™ Gummibakplatemyk, 75mm x M14 - 84994


For vinkelsliper – leveres uten 6 mm skaft.

Egenskaper

Montering/demontering av kvart sving, mer stiv støtte, mer fleksibel støtte.

Applikasjoner

|

Teknisk informasjon


Egenskaper
Diameter75 mm
FormRound
TypeDisc Pad
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 001,80 kr Eks. mva
/ 5 stykk
2 502,25 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig
    Leveringsdato på forespørsel