Standard rund gjengesnitt Dormer F108M6

Gjengesnitt F108

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:F108M6
Rubix:6197758
EAN:7320760381311
Gun Nosed Die M6x1.00mm ISO 2568

Teknisk sammendrag

Gjengerm6
Hus diameter20 mm
Gjenger1 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGESNITT M6x1.00mm HSS-E BLANK ISO 2568 - F108M6 - DORMER


HSS-E cutting plate for metric thread ISO 2568 for steel <850 N/mm². Stainless steel and austenitic stainless steel. Cast iron Aluminium en aluminium- magnesium alloys Si <10%.

Bruksområder

• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• SS - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm6
Hus diameter20 mm
Gjenger1 mm
Hus materialehss-e
Hus tykkelse7 mm
Typegun nosed
668,61 kr Eks. mva
/ stykk
835,76 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel