Referanser
Erstattet ref.:864852
GISS Cutline:892285
Rubix:6365456
EAN:3660338448676

Dokumenter
Produktinformasjon : Threaded Ring Mf12X1,00 Metric, Tolerance 6G Go - 892285 - CUTLINE
Norms: DIN 13
THREADED RING MF12X1,00 METRIC - TOLERANCE 6G GO
Egenskaper
Metric Fine Threads
Go thread ring
No-Go thread ring
Bruksområder
Thread Ring Gauge
hardened steel, ground and lapped
With „Go“ and „No-Go“ thread rings
Dimensions for thread
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Nominell diameter (metrisk) | 12 mm |
|---|---|
| Toleranse | 6g |
| Gjenget | ja |
| Nominell diameter | mf12x1,00 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
252,89 kr Eks. mva
/ stykk
316,11 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
