Referanser
Spartex:TF3M45A2-50
Rubix:6417723
Produsent:0976245 3000
EAN:4043377248862


Teknisk sammendrag
| Lengde | 3000 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2-50 |
Produktinformasjon : DIN 976-1 Pinnbultar A2-50 DIN 976-1 A2-50 M 45X3000 - 0976245 3000
Stud bolts A2-50 DIN 976-1 A2-50 M 45X3000
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 3000 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2-50 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M45 |
| Lednings type | metric |
| Gjengediameter | 45 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
9 137,56 kr Eks. mva
/ stykk
11 421,95 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
3000 mm
Materiale/overflate finish
Klasse
Standard
Metrisk diameter
M45